Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpfstrumpf Cotton Basic Frottee Extra,weiß 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stumpfstrumpf Cotton Basic Frottee Extra,weiß 40cm
Stumpfstrumpf Cotton Basic Frottee Extra,weiß 40cm
Artikel-Nr.:
     619-820603
Hersteller:
     Teufel
Herst.-Nr.:
     SH820603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollstumpfstrumpf
Frotteestumpfstrumpf
Oberschenkelstumpfstrumpf
Stumpf Strumpf
(30.745....) Basic-Line: Der hochwertige Standard für Prothesen-Träger. Für den Träger konventioneller Unterschenkel-Prothesen. Frottee Extra: 90% Baumwolle, 9% Polyamid, 1% Elastan. Feinwäsche 40° C. Der besonders flauschige Frottee-Strumpf. Farbcode grün. Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Material:
90 % Baumwolle / 9 % Polyamid / 1 % Elasthan


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Stumpfstrumpf, Unterschenkelstumpfstrumpf, stumpfstrumpf teufel, stumpfstrumpf, Sanitätshaus, Reha, Homecare, Care, Pflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.