| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-821564 Herst.-Nr.: SH821564 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Nylon-Schutzhülle ist elastisch, feinmaschig und wird unter dem Wollstumpfstrumpf wie eine zweite Haut getragen. Durch eine raue Innen- und eine glatte Außenseite haftet die Schutzhülle auf der Haut und gewährleistet ein leichtes Gleiten des Wollstumpfstrumpfes. Ein Wundreiben der Haut wird so vermieden.Form D: 17, passend für Stumpfstrümpfe 15x9, 15x10 und 14x10 für UKB, Umfang bis 35 cm.Größenbestimmung: Der Schenkelumfang in Höhe des oberen Prothesenrandes ergibt die Form D. Die angegebenen Längen gelten jeweils ohne den Saum (13 cm) und werden vom Stumpfende bis zum Prothesenrand gemessen.VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 100 % Polyamid |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stumpfstrumpf, Spezialstrumpf, Schutzhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |