Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückfußentlastungsschuh Wuppertal Gr.XL 43-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückfußentlastungsschuh Wuppertal Gr.XL 43-46
Rückfußentlastungsschuh Wuppertal Gr.XL 43-46
Artikel-Nr.:
     619-840033
Hersteller:
     Fior & Gentz
Herst.-Nr.:
     SH840033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fersenentlastungsorthese
Fersenentlastungsschuh
Rückfußentlastungsorthese
Rückfußentlastungsschuh
Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die austauschbaren Innensohlen können nachbearbeitet werden. Sie sind eingeklettet und bei Bedarf gegen eine individuelle Fußbettung austauschbar. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die Schuhe sind bei 60° Waschbar. Wunden im Rückfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch sonstige Indikationen. Wunden im Rückfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch Diabetes Mellitus. Postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Rückfußbereich.5° Keilsohle (20:80) ohne Rückfußunterstützung, 30 mm dick - Abrollscheitel bei 50% der Gesamtfußlänge, Verlagerungsmöglichkeit des Abrollscheitels. Der Schuh ist links und rechts tragbar. Black Edition. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
31.03.03.5016


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: fersenentlastungsorthese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fior & Gentz
SH840035
€ 117,88*
Sonstiges
Fior & Gentz
SH840034
€ 116,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.