Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfußentlastungssch.STOCKHOLM m.langer Sohle Gr.XL 42-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorfußentlastungssch.STOCKHOLM m.langer Sohle Gr.XL 42-44
Vorfußentlastungssch.STOCKHOLM m.langer Sohle Gr.XL 42-44
Artikel-Nr.:
     619-840284
Hersteller:
     Fior & Gentz
Herst.-Nr.:
     SH840284
EAN/GTIN:
     4053453013765
Suchbegriffe:
Vorfussentlastungsorthese
Vorfussentlastungsschuh
vorfußentlastungsschuh
31.03.03.5050 Schuhgröße 42 bis 44, Innenschuhlänge 29 cm(FO1120...) Mit langer Sohle. Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) mit einer untergeklebten Gummischicht und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die austauschbaren Innensohlen können nachbearbeitet werden. Sie sind eingeklettet und bei Bedarf gegen eine individuelle Fußbettung austauschbar. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die anatomisch geformte Fersenkappe besteht aus einem festen Material für einen optimalen Fersensitz. Die Schuhe sind bei 60° C waschbar. Wunden im Vorfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch Diabetes Mellitus und durch sonstige Indikationen. Postoperativ nach Korrekturosteotomien und nach sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich. 8° Keilsohle (60:40) mit Vorfußunterstützung, 30 mm dick - Verlagerungsmöglichkeit des Abrollscheitels. Der Schuh ist links und rechts tragbar. Blue Edition. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
31.03.03.5050


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,06*
€ 55,74*
Lager 619
1
€ 5,90*
ab € 63,43*
€ 80,23*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fior & Gentz
SH840299
ab € 85,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.