Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARUstab ca.150x100cm 1,5mm dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARUstab ca.150x100cm 1,5mm dunkelgrau
ARUstab ca.150x100cm 1,5mm dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     619-863150
Herst.-Nr.:
     SH863150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bettungsbau
Bettungsbaumaterialien
Polsterplatte
bettungsbau
Material auf Vliesbasis. Für z.B. Vorder-, Hinter- und Knöchelkappen, beim Einlagen- und Bettungsbau, bei Gelenkversteifungen, Knöchelstabilisierung, Sandwichbauweise möglich, konturengenaue Abformung, gut walkbar, körperfreundlich. Verformung bei ca. 160° C. Plattengröße ca. 150 x 100 cm, Stärke 1,5 mm. Farbe dunkelgrau. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service
SH863166
ab € 102,41*
Sonstiges
RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service
SH863168
ab € 102,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.