Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kissen
>
Sitzkissen
>
Medizinische Sitzkissen
>
Aktivkissen
>
Artikel
SISSEL Sitfit 33cm matt/samt azur-blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-880137
Hersteller:
Novacare
Herst.-Nr.:
SH880137
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Die platzsparende Alternative zu Gymnastikball und Sitzkeil im Büro, in der Schule und zu Hause. Das Ballsitzkissen ermöglicht eine aufrechte Haltung und trainiert die Rückenmuskulatur. Es hat ein Ventil und ist druckvariabel. Jedem Ballsitzkissen liegt eine ausführliche, mehrfarbige Übungsanleitung für zehn dynamische Fitness-Übungen bei. Matt/Samt. VE 1 Stück.*
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Mobiliar + Einrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Balancierkissen
,
Sitzkissen Haltungstraining
,
Sitzkissen Rückentraining
,
Sitzkissen Training
,
aktivkissen 33 cm
,
aktivkissen blau
,
balance kissen
,
Ballsitzkissen
,
Sisselkissen
,
Luftkissen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SISSEL Sitfit 33cm Black Magic
Novacare
SH880138
ab € 35,93*
Sonstiges
SISSEL Sitfit 36cm matt/samt rot
Novacare
SH880145
ab € 41,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen