Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRYOTHERM Rücken-Wärmegürtel 121x18cm schwarz(Werkmeister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRYOTHERM Rücken-Wärmegürtel 121x18cm schwarz(Werkmeister)
KRYOTHERM Rücken-Wärmegürtel 121x18cm schwarz(Werkmeister)
Artikel-Nr.:
     619-880448
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH880448
EAN/GTIN:
     4048486189495
Suchbegriffe:
Rückenwärmer
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Seit jeher ist die heilende und lindernde Wirkung des Senfs bekannt. Werkmeister hat nun dieses "alte" Heilmittel in einen Rücken-Wärmegürtel verarbeitet. Durch seine einzigartige Form und sein flexibles Verschlusssystem schmiegt sich der Wärmegürtel jeder Rückenform an. Füllung 100% Senfkörner. Mikrofaserbezug aus 100 % Polyester. Erwärmung in der Mikrowelle oder im Backofen. Größe 121 x 18 cm (für einen Umfang bis 120 cm). VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wärmeauflage, Wärmekissen, rückenwärmer, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.