| |
|
| Artikel-Nr.: 619-940590 Herst.-Nr.: SH940590 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10% Urea. Speziell entwickelt zur großflächigen Pflege von empfindlicher, besonders trockener und reifer Haut. Beanspruchte Haut verliert oft ihre Spannkraft und neigt zur Rissbildung. Bei regelmäßiger Anwendung von WOFACUTAN Feuchtigkeitslotion zeigt die Haut schnell ein gesünderes Aussehen und wird geschmeidig. Für Diabetiker zur Fußpflege sehr gut geeignet! WOFACUTAN Feuchtigkeitslotion regeneriert das bei trockener und alternder Haut gestörte Wasserrückhaltevermögen wirkungsvoll und auf natürliche Weise. In Kombination mit Jojobaöl wird die Haut mit Nähr- und Pflegestoffen wie Vitamin E versorgt und dabei angenehm weich und geschmeidig. Sie beugt aufgrund des hohen Harnstoffanteils (10% Urea) einer Verschlechterung der Hautstruktur an den Füßen als Folge von Diabetes mellitus vor. WOFACUTAN Feuchtigkeitslotion ist parfümfrei und ohne Farbstoffe. Inhaltsstoffe: Aqua, Urea, Polysorbate 60, Glycerin, Buxus Chinensis, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Benzalkonium Chloride, Didecyldimonium Chloride, C12-18-Alkyl((ethyl-phenyl)methyl)dimethyl, Chloride, Isopropyl Alcohol, Carbomer. Flasche 220 ml. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Gesamtmaße: | 10 x 10 cm x m |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, hautlotion flasche, bodylotion, Schutzcreme, Schutzlotion, Schutzgel, Pflegecreme, Körperpflegemittel, Pflegeöl, Pflegebad |
| | |
| |