Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON M500 Oberarm-Blutdruck-Meßgerät mit Manschette 22 - 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMRON M500 Oberarm-Blutdruck-Meßgerät mit Manschette 22 - 42 cm
OMRON M500 Oberarm-Blutdruck-Meßgerät mit Manschette 22 - 42 cm
Artikel-Nr.:
     619-980157
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SH980157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Der intelligente Profi mit M+ Manschette misst den Blutdruck und den Puls am Oberarm. Die Intellisense™-Technologie ermöglicht eine kurze und schonende Messung. Das Gerät erkennt, ob die Manschette korrekt angelegt wurde und zeigt dieses mit einem Symbol an. Das Dual-Check-System sorgt für eine Fehlerkontrolle während der Messung. Die grafische Klassifizierung des Blutdrucks lässt auf einen Blick erkennen, ob sich der Blutdruck im normalen Bereich befindet. Unregelmäßige Herzschläge und Körperbewegungen werden erkannt und im Display angezeigt. Die gemessenen Werte werden automatisch gespeichert. Für zwei Nutzer stehen jeweils 100 Speicherplätze zur Verfügung mit Datum, Uhrzeit und Mittelwert. Inkl. Batterien, Blutdruckpass und Aufbewahrungstasche. Technische Daten: Maße 12,3 x 8,5 x 15,8 cm. Druckmessung von 0 bis 299 mmHg. Pulsmessung von 40 bis 180 SpM. Manschette für Oberarmumfang von 22 bis 42 cm. Vier Batterien AA, 1,5V. Gewicht ca. 380 g ohne Batterien. 3 Jahre Garantie. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: blutdruckmessgerät omron oberarm, blutdruck-messgerät, langzeit blutdruckmesser, Blutdruckmessgerätezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.