Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON M400 Oberarm-Blutdruck- Meßg.m.Intelli Wrap Manschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMRON M400 Oberarm-Blutdruck- Meßg.m.Intelli Wrap Manschette
OMRON M400 Oberarm-Blutdruck- Meßg.m.Intelli Wrap Manschette
Artikel-Nr.:
     619-980158
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SH980158
EAN/GTIN:
     4015672110267
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Rehatechnik
Sanitätsartikel
21.28.01.2122 360° Genauigkeit. Verringert Fehler durch nicht korrekte, radiale Anbringung um den Oberarm.Der Allrounder vereinigt Präzision und Einfachheit. Produktdetails: LED- Bluthochdruck-Farbanzeige | Intellisense-TechologieTM für individuell abgestimmtes Aufpumpen | erkennt Körperbewegung während der Messung | erkennt unregelmäßige Herzschläge | je 60 Speicherplätze für 2 Nutzer mit Datum, Uhrzeit und Mittelwertbildung | inkl. Batterien, Blutdruckpass und Aufbewahrungstasche. Technische Daten: Maße 12,3 x 8,5 x 14,1 cm | Druckmessung von 0 bis 299 mmHg | Pulsmessung von 40 bis 180 SpM | 4 x Batterien AA, 1,5V | Gewicht ca. 360 g ohne Batterien | 3 Jahre Garantie | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2122


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Omron
HV-F021-EW
ab € 122,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.