| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-980416 Herst.-Nr.: SH980416 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein servivefreundlicher und geräuscharmer Sauerstoffkonzentrator in modernem Design. Durch die kompakten Maße und die Vielzahl elektronischer Hilfen ist der O2 bestens für den Heim- und Praxisbereich geeignet. Einfachste Bedienung. Integrierte Floweinstellung. Leicht zugängliche Filter und Sicherungen. Äußerst mobil durch 4 Rollen. Flüsterleise (Geräuschpegel 35 dBA). Sauerstoffflow bis 95%. Floweinstellung bis 6 L/min. USB-Schnittstelle. Mikroprozessorgesteuert. Lieferung inkl. Befeuchter und Nasenbrille. Technische Daten: MPG Geräteklasse II a. Betriebsspannung 230 V 50 Hz. Betriebstemperatur: Betrieb +10° bis +40° C, Lagerung -20° bis +50° C. Schalldruckpegel 35 dB (A). Leistungsaufnahme 350 Watt. Staubfilter in der Geräterückwand. Feinstaubfilter in der Serviceklappe. Alarme bei Betriebsübertemperatur, Netzausfall, Flow, Sauerstoff und System. Floweinstellung: 0 bis 2 l/min in 0,1er Schritten, 2 bis 4 l/min in 0,2er Schritten, 4 bis 6 l/min in 0,5er Schritten. O2-Konzentration: 1 bis 4 l/min 95% -3%, 4 bis 5 l/min 85% +/-3%, 5 bis 6 l/min 75% +/-3%. Höhe 49 cm, Breite 23 cm, Tiefe 51 cm (ohne Rollen). Gewicht 19,8 kg. 30.000 Stunden Garantie auf alle Funktionsteile. VE 1 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 14.24.04.0052 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |