| |
|
| Artikel-Nr.: 619-980556 Herst.-Nr.: SH980556 EAN/GTIN: 4211125454319 |
| |
|
| | |
| Das PO 35 besticht durch seine einfache und vollkommen schmerzfreie Anwendung und das kompakte Format. Produktdetails: Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) als mögliches Vitalzeichen bei akuten Erkrankungen | Messung der Herzfrequenz | sehr einfache und schmerzfreie Messung | leicht ablesbares Farbdisplay mit 4 Anzeigenformaten | einstellbare Display-Helligkeit | automatische Ausrichtung der Display-Anzeige | graphische Pulsanzeige | Batteriewechselanzeige | Abschaltautomatik | inkl. Halteband und Gürtel-Tasche. Technische Daten: Produktmaße 5,93 x 3,4 x 3,4 cm | 2 x 1,5V Batterien AAA | Gewicht ca. 54,5 g | Farbe weiß | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,35* | € 37,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,94* | € 40,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,63* | € 59,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|