Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbarer Sekretsauger C 161 DDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragbarer SekretsaugerC 161 DDS
Tragbarer SekretsaugerC 161 DDS
Artikel-Nr.:
     619-982003
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     SH982003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator
01.24.01.0019 Tragbarer Sekretsauger mit 3-facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Überlaufschutz und Direct-Docking-System (DDS). Anwenderfreundlich. Einsatz auf Station und Pflege-/Rehabereich. Kompakter Aufbau. Stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige. Graduierter Sekretbehälter 1 l. Sekretbehälterdeckel mit 3facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integrierten Übersaugschutz und DDS. Modernes, funktionales Design. Technische Daten: Saugleistung 16 ± 2 l/min, Vakuum -80 kPa / -600 mmHg. Leistungsaufnahme ca. 190 VA. Betriebsdauer, Aussetzbetrieb ca. 45 min. bei 230 V, 50/60 Hz, 20° C; Abkühlung ca. 60 min, je nach Umgebungstemperatur. Umgebungsbedingung/Transport/Lagerung -30 ... +50° C, 5 ... 90% Luftfeuchte ohne Kondensation, bei Luftdruck 700 ... 1060 hPa. Geräuschpegel 50 dB (A), 1 m. 1 DDS-Bakterienfilter, Silikon-Saugschlauch Ø 6 mm, Länge 130 cm. Schlauchverbinder (Fingertip). Alle Schläuche und Sekretbehälterteile sterilisierbar bis 134° C. 2 m Netzkabel für 230 V / 50 bis 60 Hz. Maße 25 x 25,5 x 18 cm (H x B x T). Gewicht ca. 3,5 kg. VE 1 Stück.*
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
01.24.01.0019


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, absaugpumpe 230v, absauggerät (medizin), absaugpumpe (medizin) atmos, Atmos, Absaug, Pumpe, Sekret, Sauger, Gerät, Zubehör, tragbarer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,95*
€ 844,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,68*
€ 839,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,36*
€ 837,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,36*
€ 808,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,22*
€ 740,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.