| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985479 Herst.-Nr.: SH985479 EAN/GTIN: 4211125215132 |
| |
|
| | |
| Wärme für Rücken und Nacken mit dem flauschig, weichen Heizkissen HK 53 Cosy. Produktdetails: atmungsaktiv, anschmiegsam und hautfreundlich | elektronische Temperaturregelung | 3 beleuchtete Temperaturstufen | Schnellheizung | BSS - Beurer Sicherheitssystem | abnehmbarer Schalter | Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten | Öko-Tex Standard 100 | Maschinenwäsche bis 30 °C. Technische Daten: Maße 62 x 42 cm | Netzbetrieb 220 bis 240 V | Gewicht ca. 430 g | Farbe grau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiz-Nackenkissen, Nacken-Heizkissen, Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, heizdecke beurer, heizdecke, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,29* | € 37,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,63* | € 44,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,81* | € 44,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,83* | € 45,89* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,18* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|