Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blutdruckmeßgerät BM58 für Oberarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blutdruckmeßgerät BM58 für Oberarm
Blutdruckmeßgerät BM58 für Oberarm
Artikel-Nr.:
     619-985507
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     SH985507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm. Touch Screen Display. XXL-Display. 2 x 60 Speicher für zwei verschiedene Anwender. Mit WHO-Indikator (Einstufung der Messergebnisse gemäß den WHO-Richtlinien). Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen. Einfache Bedienung durch Touch Screen. Extra großes, leicht ablesbares, beleuchtetes Schwarzdisplay (8,1 x 12,2 cm). Durchschnittswert Morgen- und Abendblutdruck. Manschettenhalter. Abschaltautomatik. Datum und Uhrzeit. PC-Link als Zubehör (USB-Schnittstelle). Automatische Druckvorwahl und Luftablass. Batteriewechselanzeige. Meldung bei Anwendungsfehler. Mit praktischer Aufbewahrungstasche. Mit Blutdruckpass. Netzteiltauglich. Inklusive 4 x 1,5 V AA Batterien. Medizinprodukt. 3 Jahre Garantie. Abmessung (L/B/H) 10 x 15 x 5,8 cm. Manschettengröße 22 bis 30 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2085


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: langzeit blutdruckmesser, blutdruck-messgerät, blutdruckmessgerät usb, Blutdruckmeßgerät, Diagnostikinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Beurer
SH985513
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.