|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-985851 Herst.-Nr.: SH985851 EAN/GTIN: 627394121311 |
| |
|
|  |  |
 | Der elektrische Katapultsitz für leichtes Aufstehen. Details: hochwertiges Sitzkissen mit viscoelastischem Schaumstoffkern | leicht zu bedienende flexible Handsteuerung | stabile, nicht rutschende Basis | zwei ergonomische Tragegriffe | waschbarer, wasserdichter Polyester-Sitzbezug | abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss | abwischbares Sitzpolster. Technische Daten: Sitzhöhe geöffnet 26,7 cm, geschlossen 10,8 cm | Sitztiefe 48,9 cm | Sitzbreite 45 cm | Kabellänge 285 cm | Gewicht 6,2 kg | Max. Belastbarkeit 136 kg | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
|  |  |
| |