| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985874 Herst.-Nr.: SH985874 EAN/GTIN: 4211125662059 |
| |
|
| | |
| Die Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) zur medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung und elektrische Muskel-Stimulation (EMS) für Muskeltraining und -regeneration. Produktdetails: 2 getrennt regelbare Kanäle mit 4 selbstklebenden Elektroden | 64 vorprogrammierte Anwendungen (TENS/EMS/Massage) | 6 individualisierbare Programme (TENS/EMS) | „Doctor´s Function“ zur idealen Abstimmung auf ein persönliches Therapieprogramm | Timer-Funktion | Invers LCD mit blauem Backlight | ergonomisches Design | mit Gürtelclip | Sicherheitsabschaltung | inkl. 3 x 1,5V Batterien AAA. Technische Daten: Produktmaße 13,2 x 6,3 x 2,3 cm | Maße der Elektroden 4,5 x 4,5 cm | Impulsform biphasische Rechteckimpulse | Pulsbreite 50 - 450 µs pro Puls | Gewicht ca. 116 | 3 Jahre Garantie | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, reizstromgerät beurer, muskel- stimulator, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,34* | € 54,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,18* | € 56,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,84* | € 56,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,04* | € 59,40* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 84,65* | € 105,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|