Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivitätssensor AS99(Beurer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktivitätssensor AS99(Beurer)
Aktivitätssensor AS99(Beurer)
Artikel-Nr.:
     619-985882
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     SH985882
EAN/GTIN:
     4211125676599
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Der Aktivitätssensor AS 99 Pulse Bluetooth® ist der ideale Begleiter für ein optimales Aktivitäts- und Schlaftracking. Produktdetails: Datums-, Uhrzeit- und Akkustandanzeige | Aktivitäts- und Schlaftracking | Bewegungserinnerung | Stoppuhr | Weckfunktion via Vibrationsalarm | Pulsmessung am Handgelenk durch optischen Sensor | Bluetooth® zur Übertragung der Daten an Ihr Smartphone | integrierte Suchfunktion (AS 99 - Smartphone) | Benachrichtigungen über Anrufe, SMS und Messages | farbiger Touchscreen | wasserdicht | Fernauslöser für Smartphone-Kamera | mit Li-Ionen Akku | freier Download der Software und App „beurer HealthManager“. Funktionen: Aufzeichnung von Aktivität und Schlaf und Übertragung der Daten an Ihr Smartphone | Aktivitätstracking - Anzahl der Schritte , zurückgelegte Strecke, Ermittlung des Kalorienverbrauchs, Aktivitätsdauer und Erreichung des Täglichen Bewegungsziels. Schlaftracking - Aufzeichnung der Schlaf-Bewegungsaktivität und der Schlafdauer. Lieferumfang: AS 99 Aktivitätssensor-Armband | Ladekabel und Ladeschale. Technische Daten: geeignet für iOS und Android™ | für Handgelenkumfänge von ca. 14,5 bis ca. 19,5 cm | Akkulaufzeit max. 5 Tage Stand-by-Betrieb | Speicherkapazität 5 Tage | Gewicht (inkl. Kabel und Ladeschale) ca. 39 g | Farbe schwarz | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herzfrequenz-Messgerät, Herzfrequenzmessgeräte, Puls-Messgerät, Pulsmesser, Pulsmessgerät, herzfrequenzmessgeräte, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 32,84*
€ 51,85*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 51,86*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 40,69*
€ 53,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 40,60*
€ 53,28*
Lager 619
3
1
€ 5,90*
ab € 56,95*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.