Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINMALSKALPELL STERIL #365 BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EINMALSKALPELL STERIL #365 BLAU
EINMALSKALPELL STERIL #365 BLAU
Artikel-Nr.:
     619-AESCBA365
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     BA365
EAN/GTIN:
     4038653199457
Suchbegriffe:
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
Einweg-Skalpell
Einwegskalpell

BA365

  • Produkttyp: Skalpell
  • Aesculap Produkt Gruppen: Dental,Allgemein Chirurgische Instr.
  • Länge: 165mm
  • Länge (Inch): 6 1/2
  • Figur/Größe: Fig. 65
  • Griff: Kunststoffheft
  • Material: Kohlenstoffstahl
  • Farbe: blau
  • OP-Schritt: Chirurgischer Zugang
  • Verkaufseinheit: Packung à 5 Stück
  • Sterilität: steril
  • Produkt enthält Latex: Nein
  • Einmalgebr./Wiederverwendbar: Einwegartikel


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: einmal-skalpell aesculap, einmal skalpell, Instrumente, Aesculap, Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BA367
ab € 141,94*
Sonstiges
Aesculap
BA451R
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.