Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Pinzetten
>
Pinzette anatomisch
>
Artikel
ANAT.PINZETTE MITTELBR.GEB 130MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-AESCBD035R
Hersteller:
Aesculap
Herst.-Nr.:
BD035R
EAN/GTIN:
4038653022755
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
ANAT.PINZETTE MITTELBR.GEB 130MM
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Instrumente
Weitere Suchbegriffe:
Pinzette, gebogen
,
Pinzette, gewinkelt
,
Pinzetten, gebogen
,
Pinzetten, gewinkelt
,
Anatomische Pinzette
,
Pinzette anatomisch
,
anatomische pinzette aesculap 13cm
,
anatomische pinzette gebogen
,
anatomische pinzette aesculap
,
Instrumente
,
Aesculap
,
Braun
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANAT.PINZETTE STD.115MM
Aesculap
BD043R
ab € 21,75*
Sonstiges
Anatomische Pinzette, Instrumentarium, gerieft, Form gebogen, Länge 140 mm, 1 S
Aesculap
BD037R
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen