Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasen-/Winkelhinweisschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasen-/Winkelhinweisschild
Nasen-/Winkelhinweisschild
Artikel-Nr.:
     619-APOCR-HS-WKL
Hersteller:
     CU Medical Systems
Herst.-Nr.:
     R-HS-WKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator-Hinweisschild
defibrillator-hinweisschild 200x200...
defibrillator hinweisschild
defibrillator-hinweisschild winkels...
Material: Kunststoff Maße: 200 x 200 mm inkl. 4 Bohrungen
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
230 mm
Länge:
210 mm
Gewicht:
140 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator, AED, Halbautomat, Vollautomat, Heartstart, Phillips, Schiller, Notfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP-ST
ab € 1.083,13*
Zubehör
CU Medical Systems
R-SP2-ST
ab € 1.648,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.