Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemwegsabsauggerät Atmos C 161 Battery / DDS, akkubetrieben,Saugleistung: 20 +- 2 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATMOS C 161 Battery / DDS, Akkubetriebener mobiler Sekretsauger, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, graduierter Sekretbehälter 1 Liter, Saugleistung: 20 +- 2 l/min
ATMOS C 161 Battery / DDS, Akkubetriebener mobiler Sekretsauger, stufenlose Vakuumregulierung und Präzisionsanzeige, graduierter Sekretbehälter 1 Liter, Saugleistung: 20 +- 2 l/min
Artikel-Nr.:
     619-ATMO313.0400.0
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     313.0400.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Medizin)
Absaugpumpe
Absaugpumpe (Medizin)
Aspirator

ATMOS C 161 Battery / DDS

Akkubetriebener mobiler Sekretsauger

  • Laufzeit 25 min., Ladedauer ca. 1,75 h
  • Stufenlose Vakuumregulierung und PRäzisionsanzeige
  • Graduierter Sekretbehälter 1 Liter
  • Sekretbehälterdeckel mit 3facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie
  • Integrierter Übersaugschutz
  • Saugschlauch: 1,3 m, Ø 6 mm
  • Aggregatsaugleistung: 22+/- 2 l/min.
  • Vakuum: 76 kPa/-570 mmHg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 940,49*
€ 1.066,64*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.054,77*
€ 1.181,50*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,50*
€ 1.405,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,38*
€ 1.393,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,32*
€ 1.312,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,10*
€ 1.279,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,77*
€ 1.255,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atmos Medizintechnik
320.0060.0
ab € 60,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.