Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMOS C 451 mit 2 x 5 l Behältern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATMOS C 451 mit 2 x 5 l Behältern
ATMOS C 451 mit 2 x 5 l Behältern
Artikel-Nr.:
     619-ATMO340.0333.0
Hersteller:
     Atmos Medizintechnik
Herst.-Nr.:
     340.0333.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chirurgiesauger
chirurgiesauger atmos
chirurgiesauger

ATMOS® C 451 fahrbar mit 2 x 5 l Behältern


Leistungsstarker Chirurgiesauger für hohe Anforderungen. Ausgelegt für Dauerbetrieb, ruhiges Laufverhalten, Schnellbefestigungsvorrichtung zur werkzeuglosen Verbindung mit dem Systemtrolley, zwei Vakuumanschlüsse, besonders reinigungsfreundliche Oberflächen mit zusätzlichem Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, integrierte extragroße Präzisionsvakuumanzeige, verlustfreier, stufenloser Kugelvakuumregler, DDS-Systemaufnahme für die schlauchfreie Ankopplung der Pumpe an DDS-Behälter

 

Lieferumfang:
Grundgerät, Netzanschlusskabel, Gebrauchsanweisung, 2 DDS-Behälter
5 l, 2 DDS-Systembehälterdeckel, 2 DDS-Behältertragegriff e,
2 DDS-Spritzschutz, 10 DDS-Bakterienfi lter mit integriertem Übersaugstopp,
DDS-Schlauchadapterset (Ø 6 mm / Ø 10 mm), DDS-Umschalt-
Dockingstation, Systemfahrgestell, Saugschlauch Ø = 6 mm,
L = 2,10 m, Schlauchhalter, Normschienenadapter



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Atmos, C 451, Absauger, Gerät, Chirurgie, Sauger, C 351, OP-Einheit, Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.185,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.538,20*
€ 4.210,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.490,22*
€ 4.153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.336,90*
€ 3.970,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.254,47*
€ 3.872,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.185,17*
€ 3.790,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atmos Medizintechnik
340.0338.0
ab € 2.320,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.