Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiCd Akku für BOSCH Handscheinwerfer HK100/HKB100 - 4,8V/7Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiCd Akku für BOSCH Handscheinwerfer HK100/HKB100 - 4,8V/7Ah
NiCd Akku für BOSCH Handscheinwerfer HK100/HKB100 - 4,8V/7Ah
NiCd Akku für BOSCH Handscheinwerfer HK100/HKB100 - 4,8V/7Ah
NiCd Akku für BOSCH Handscheinwerfer HK100/HKB100 - 4,8V/7Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOB7008
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     B7008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch

Original Axcom NiCd Akku für BOSCH Handscheinwerfer HK100/HKB100 in der stabilen, geschraubten Version.

 
Axcom Art.-Nr.: B7008
Typ: NiCd, Nickel-Cadmium
Spannung: 4,8V
Kapazität: 7.000mAh
Geschraubte Version

Nickel-Cadmium-Technologie: ausgereifte, robuste Technik, hohe Zyklenzahl, Hochstrom-Entladefähig und Ultraschall-Ladefähig

passend für folgende OEM Nummern:
7781297008/7781297009/7781207014/7781097008/7781097009/7781207013/7781207015/7781207009/074041

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,876 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.