Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400 (SANYO ZELLE) - 7,2V/2,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400 (SANYO ZELLE) - 7,2V/2,5Ah
Li-Ion Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400 (SANYO ZELLE) - 7,2V/2,5Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOH4497LI
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     H4497LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Original Axcom Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400 (SANYO ZELLE)

Axcom Art.-Nr.: H4497LI
Typ: Li-Ion, Lithium-Ionen
Spannung: 7,4V
Kapazität: 2500mAh
Maße: 120 x 60 x 23,5 mm
Gewicht: ca. 150g

Sanyo-Zelle
OEM Art.-Nr.: NNTN4497AR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,147 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.