Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion Slim Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400 - 7,2V/1,8Ah (Sanyo Zelle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion Slim Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400 - 7,2V/1,8Ah (Sanyo Zelle)
Li-Ion Slim Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400 - 7,2V/1,8Ah (Sanyo Zelle)
Artikel-Nr.:
     619-AXCOH4970LI
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     H4970LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Original Axcom Slim Akku für Motorola Commercial CP040/ DP1400

Axcom Art.-Nr.: H4970LI
OEM Art.-Nr.: NNTN4970
Typ: Li-Ion Slim Akku, Lithium-Ionen
Spannung: 7,2V
Kapazität: 1800mAh
Maße: 121 x 60,5 x 20,6 mm
Gewicht: 126g

Sanyo-Zelle
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,126 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.