Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion Akku für Motorola MTP3200/MTP6550/MTP6650/MTP6750 - 3,7V 2,3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion Akku für Motorola MTP3200/MTP6550/MTP6650/MTP6750 - 3,7V 2,3Ah
Li-Ion Akku für Motorola MTP3200/MTP6550/MTP6650/MTP6750 - 3,7V 2,3Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOH8023LI
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     H8023LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Original Axcom Ersatzakku passend für Motorola Tetra Digitalfunkgeräte der Serien MTP3100/MTP3200/MTP3250/MTP6550/MTP6650/MTP6750 inkl. abnehmbarem Gürtelclip


OEM Nr.: NNTN8023

Typ: Lithium-Ionen
Spannung: 3,7V
Kapazität: 2300mAh
Maße: 105x52x16mm (B/H/T) ohne Gürtelclip
Gewicht: 76g ohne Gürteclip

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,107 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.