Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiCd Akku für HELLIGE DEFIBRILLATOR SCP910/SCP913/915/922/CARDIOSERV - 12V/1,2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiCd Akku für HELLIGE DEFIBRILLATOR SCP910/SCP913/915/922/CARDIOSERV - 12V/1,2Ah
NiCd Akku für HELLIGE DEFIBRILLATOR SCP910/SCP913/915/922/CARDIOSERV - 12V/1,2Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB1030
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
Defibrillatorbatterie

Original Axcom Akku für HELLIGE DEFIBRILLATOR SCP910/SCP913/915/922/CARDIOSERV

Axcom Art.-Nr.: MB1030
Typ: Nickel-Cadmium
Spannung: 12V
Kapazität: 1,2Ah
Gewicht: 0,65kg

inkl. Konformitätserklärung nach MPG

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,635 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd akku 12v, defibrillator akku, Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.