Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für FRESENIUS APPLIX ERNÄHRUNGSPUMPE - 4,8V/1,2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für FRESENIUS APPLIX ERNÄHRUNGSPUMPE - 4,8V/1,2Ah
NiMH Akku für FRESENIUS APPLIX ERNÄHRUNGSPUMPE - 4,8V/1,2Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB1034
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB1034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
NiMH Akku für FRESENIUS APPLIX ERNÄHRUNGSPUMPE - 4,8V/1,2Ah


Spannung: 4,8V
Kapazität: 1,2Ah
Gewicht: 0,108kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,108 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.