Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für DATEX MONITOR S5 - 2 X 12V/4AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für DATEX MONITOR S5 - 2 X 12V/4AH
NiMH Akku für DATEX MONITOR S5 - 2 X 12V/4AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB1049
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB1049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

Original Axcom Akku für DATEX MONITOR S5

Axcom Art.-Nr.: MB1049
Typ: Nickel-Metallhydrid
Spannung: 2x 12V
Kapazität: 2x 4Ah
Gewicht: 1,2kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,064 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.