Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für CAREFUSION ALARIS ASENA INFUSIONSPUMPE GP - 9,6V/2,7AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für CAREFUSION ALARIS ASENA INFUSIONSPUMPE GP - 9,6V/2,7AH
NiMH Akku für CAREFUSION ALARIS ASENA INFUSIONSPUMPE GP - 9,6V/2,7AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB1079
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB1079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
Original Axcom Akku für CAREFUSION ALARIS ASENA INFUSIONSPUMPE GP

Axcom Art.-Nr.: MB1072
Akku-Typ: Nickel-Metallhydrid
Spannung: 9,6V
Kapazität: 2700mAh
Gewicht: ca. 350 Gramm
Maße: ca. 75 x 54 x 35 mm

Konformitätserklärung nach MPG

Baugleich mit OEM-Artikel-Nr. 1000SP00487, 1000SP01302
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,336 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.