Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für MAQUET SERVO I/ SERVO S - 12V/3,5AH (ORIGINAL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für MAQUET SERVO I/ SERVO S - 12V/3,5AH (ORIGINAL)
NiMH Akku für MAQUET SERVO I/ SERVO S - 12V/3,5AH (ORIGINAL)
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB1127-O
Hersteller:
     Maquet
Herst.-Nr.:
     MB1127-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

Original Akku für MAQUET SERVO I/ SERVO S

Axcom Art.-Nr.: MB1127-O
Typ: Nickel-Metallhydrid
Spannung: 12V
Kapazität: 3,5Ah
Maße: 153mm x 90mm x 21mm
Gewicht: 0,63kg

Original-Akku
OEM Art.-Nr.: 6487180

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,63 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.052,78*
€ 1.252,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,78*
€ 1.243,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,79*
€ 1.202,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,13*
€ 1.173,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,96*
€ 1.132,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.