Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für NIHON KOHDEN TEC5521/5531/7621/7631/7721/7731 - 12V/2,8Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für NIHON KOHDEN TEC5521/5531/7621/7631/7721/7731 - 12V/2,8Ah
NiMH Akku für NIHON KOHDEN TEC5521/5531/7621/7631/7721/7731 - 12V/2,8Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB2007
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB2007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
Original Axcom Akku für NIHON KOHDEN TEC5521/5531/7621/7631/7721/7731

Typ: Nickel-Metallhydrid
Spannung: 12V
Kapazität: 2,8Ah
Maße: 110x45x45 mm
Gewicht: 0,6 kg

mit Konformitätserklärung nach MPG

Org. Nr.: Typ X065 / NKB-301V, TEC5500, TEC5521, TEC5531, TEC-5531K, TEC5631, TEC7621, TEC7631, TEC7721, TEC7731K, ECG-1350
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,617 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.