Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku für MAQUET OP Säule 115001A1 - 12V/8Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku für MAQUET OP Säule 115001A1 - 12V/8Ah
PB Akku für MAQUET OP Säule 115001A1 - 12V/8Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB2020
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
Original Axcom Akku für MAQUET OP Säule 115001A1

Axcom Art.-Nr.: MB2020
Typ: Blei
Spannung: 12V
Kapazität: 8Ah
Maße: 300x90x45mm
Gewicht: 3kg

OEM-Art.Nr:1150.01C0, 1150.01C1 Typ 0227.018401
inkl. Konformitätserklärung nach MPG

Für eine OP-Tisch-Säule werden 4 Akkus benötigt
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,45*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 319,47*
€ 380,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 297,56*
€ 354,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.