Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Akkubundle passend für Schell Industries Patientenbett J7433.1 24V / 1,2AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Akkubundle passend für Schell Industries Patientenbett J7433.1 24V / 1,2AH
PB-Akkubundle passend für Schell Industries Patientenbett J7433.1 24V / 1,2AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB3649
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     MB3649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku

Austausch-Akkubundle passend für Schell Industries Patientenbett J7433.1

Spannung: 2x12V
Kapazität: 1200 mAh
Kontaktierung: 4,75 mm Steckkontakt
VDS: Ja
Maße: 97 x 48,5 x 55 mm x2
Gewicht: 2x 0,58 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,16 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.