Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Akkubundle passend für Hill-Rom Avantguard 1600 24V 2,4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Akkubundle passend für Hill-Rom Avantguard 1600 24V 2,4Ah
PB-Akkubundle passend für Hill-Rom Avantguard 1600 24V 2,4Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB3660
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB3660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
Original Axcom Blei Akkubundle passend für Hill-Rom Avantguard 1600 Klinikbetten. Das Bundle beinhaltet zwei Akkus und ist zum Selbsteinbau vorkonfektioniert.

Akku-Typ: 2 Blei Akkus
Spannung: 24V (2x12V)
Kapazität: 1200mAh
Kontaktierung: 4,75 mm Steckkontakte
Gewicht: ca. 2x 570g
Maße je Akku: ca. 97 x 43 x 59mm
Sonstiges: inkl. MTZ und VDS G116007

12 Monate Garantie ab Produktionsdatum

VdS zertifiziert
Legierung mit höherem Bleianteil für bis zu 6 Jahre Lebendauer
Doppelte Garantie gegenüber anderen Herstellern
Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Silber beschichtete Kupferkontakte
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.