Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für FRESENIUS MCM 440/MC 550/OPTIMA - 6V/3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für FRESENIUS MCM 440/MC 550/OPTIMA - 6V/3Ah
NiMH Akku für FRESENIUS MCM 440/MC 550/OPTIMA - 6V/3Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMB440
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MB440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

Original Axcom Akku für FRESENIUS MCM 440/MC 550/OPTIMA

Axcom Art.-Nr.: MB440
Typ: Nickel-Metallhydrid
Spannung: 6V
Kapazität: 3Ah
Gewicht: 0,3kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,309 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.