Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku für STIERLEN/MAQUET OP TISCH FERNBEDIENUNG 10,8V/0,6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH Akku für STIERLEN/MAQUET OP TISCH FERNBEDIENUNG 10,8V/0,6Ah
NiMH Akku für STIERLEN/MAQUET OP TISCH FERNBEDIENUNG 10,8V/0,6Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMS9180
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MS9180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku 600 mah
nimh akku
NiMH Akku für STIERLEN/MAQUET OP TISCH FERNBEDIENUNG 10,8V/0,6Ah


Typ: NiMH
Spannung: 10,8V
Kapazität: 0,6Ah
OEM Art.-No.: 1118.91A0
Gewicht: 0,103kg

12 Monate Garantie!
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,103 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.