Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku SONNENSCHEIN A512/10 S - 12V/10Ah (VDS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku SONNENSCHEIN A512/10 S - 12V/10Ah (VDS)
PB Akku SONNENSCHEIN A512/10 S - 12V/10Ah (VDS)
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSB51101
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     SB51101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
für Maquet OP Tisch Säule:
1211.02.CO
1130.02B

es werden jeweils 4 Akkus benötigt.

Spannung: 12V
Kapazität: 10Ah
4,75 mm Steckkontakte
Maße: 152 x 98 x 98,4 mm
VDS: Ja
OEM Art.Nr.: A512/10.0S
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.