Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku SONNENSCHEIN A512/85 A - 12V/85Ah (VDS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku SONNENSCHEIN A512/85 A - 12V/85Ah (VDS)
PB Akku SONNENSCHEIN A512/85 A - 12V/85Ah (VDS)
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSB51851
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     SB51851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
PB Akku SONNENSCHEIN A512/85 A - 12V/85Ah (VDS)

Spannung: 12V
Kapazität: 85Ah
OEM Art.Nr.: A512/85.0A
Gewicht: 30kg
Maße: 330mm x 171 x 236
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,82*
€ 579,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,34*
€ 491,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.