Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für GP900/HT1000/XTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für GP900/HT1000/XTS
6-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für GP900/HT1000/XTS
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSM-LG66-GP900
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     SM-LG66-GP900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladeströme:
12 Monate Garantie
900 mA Schnellladung Akku,
400 mA Vorbereitungsladung, 1100 mA max. Ladestrom
Ladespannungen:
Li-Ion: 3.6V – 11.1V • NiCd/NiMH: 3.6V – 9.6V
Ladeverfahren:
Li-Ion: Konstant-Strom (Schnellladung),
gefolgt von Konstant-Spannung
NiCd/NiMH: Konstant-Strom
(Schnellladung und Erhaltungsladung) (Abschaltung - delta U)
Sicherheitsabschaltung:
Nach 4 Stunden wird die Schnellladung abgeschaltet,
nach 10 Stunden wird die Erhaltungsladung beendet.
Spannungsversorgung:
Externes Netzteil 110-240 V AC – 50/60 Hz
Eingangsspannung:
12-24V

:: für Analog- und Digitalfunk geeignet
:: kompatibel mit allen Akku Chemie-Varianten
:: mit einzeln austauschbaren Ladeadaptern
:: 12-24V-fähig
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,35 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,73*
€ 1.143,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,44*
€ 1.135,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,78*
€ 1.092,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,64*
€ 1.059,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,91*
€ 1.007,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.