Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Akku (inkl. MTZ) Long WP65-12 - 12V/65Ah M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-AXCOWP12-65
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP12-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
Blei-Akkumulator (inkl. Metallteuerungszuschlag) Long WP65-12 - 12V/65Ah M6

Typ: Blei
Spannung: 12V
Kapazität: 65Ah
Maße: 350mm lang x 166mm breit x 174mm hoch
Gewicht: 23,3kg
Anschluss: M6
Material: ABS UL94 HB


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.