Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku LONG NP0.8-12 (INKL.MTZ) - 12V/0,8AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku YUASA NP0.8-12 (INKL.MTZ) - 12V/0,8AH
PB Akku YUASA NP0.8-12 (INKL.MTZ) - 12V/0,8AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOWP12-800
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP12-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku

wartungsfreier PB Akku LONG NP0.8-12 inkl. Metallteuerungszuschlag

OEM-Art.Nr.: NP0.8-12
alte Art.Nr: YB12-0,8
Akku-Typ: Blei
Spannung: 12V
Kapazität: 800mAh
VDS: nein
Kontaktierung: E8 Kabelanschluss
JST-Stecker
Gewicht: ca. 360g
Maße: ca. 96 x 25 x 61,5 mm (L/B/H)

Entspricht dem PB Akku von YUASA - gilt ebenso als Ersatzakku

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,739 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.