Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku YUASA NP1.2-6 (INKL. MTZ) - 6V/1,2AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku YUASA NP1.2-6 (INKL. MTZ) - 6V/1,2AH
PB Akku YUASA NP1.2-6 (INKL. MTZ) - 6V/1,2AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOYB6-1200
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YB6-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
PB-Akku (Inkl.MTZ) YUASA NP1.2-6 - 6V/1,2AH

wartungsfreier PB Akku YUASA NP1.2-6 inkl. Metallteuerungszuschlag

OEM-Art.Nr.: NP4-12
alte Art.Nr: YB6-1,2
Akku-Typ: Blei
Spannung: 6V
Kapazität: 1200mAh
VDS: nein
Kontaktierung: 4,75mm Steckkontakte
Gewicht: ca. 310g
Maße: ca. 97 x 25 x 54,5 mm (L/B/H)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.