Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB-Akku (Inkl.MTZ) YUASA NP3-6 - 6V/3AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB-Akku (Inkl.MTZ) YUASA NP3-6 - 6V/3AH
PB-Akku (Inkl.MTZ) YUASA NP3-6 - 6V/3AH
Artikel-Nr.:
     619-AXCOYB6-3000
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     YB6-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
wartungsfreier PB Akku YUASA NP3-6 inkl. Metallteuerungszuschlag

OEM-Art.Nr.: NP3-6
alte Art.Nr: YB6-3,0
Akku-Typ: Blei
Spannung: 6V
Kapazität: 3000mAh
VDS: nein
Kontaktierung: 4,75mm Steckkontakte
Gewicht: ca. 700g
Maße: ca. 134 x 34 x 64 mm (L/B/H)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, blei-säure akku, Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.