| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-AXCOZ-RC6-7 Herst.-Nr.: Z-RC6-7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NiCd Zelle MIGNON/AA Spannung: 1,2 V Kapazität: 0700 mAh Arts Energy (SAFT) VRE AA 700 (vorher RC6 700 SR6) Gewicht: 0,021kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,021 kg |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, saft aa akku nicd, aa akku, aa akku 700mah, Knopfzelle, Batterie, Akku |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |