Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Care Sensoren Blutzuckerteststreifen [50 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BAYL90002415
Hersteller:
     Ascensia Diabetes Care
Herst.-Nr.:
     90002415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker-Sensor
Blutzucker-Testkassette
Blutzucker-Teststreifen
Blutzuckermessstreifen
Contour Care Sensoren Blutzuckerteststreifen [50 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
15251920
Höhe:
45 mm
Breite:
40 mm
Länge:
60 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Blutzuckersensoren, Blutzuckerteststreifen, blutzucker-sensor contour, blutzucker sensor, CONTOURCARE, BLUTZUCKERTESTSTREIFEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,24*
€ 44,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,24*
€ 43,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,18*
€ 37,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,07*
€ 35,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.