Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Next Neu Set mg/dl Blutzuckermessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BAYL90008849
Hersteller:
     Ascensia Diabetes Care
Herst.-Nr.:
     90008849
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät contour
Contour Next Neu Set mg/dl Blutzuckermessgerät
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
15298264
Höhe:
50 mm
Breite:
115 mm
Länge:
165 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: blutzuckermess set, CONTOUR, BLUTZUCKER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.