Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Pulsoximeter PO 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18645430
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18645430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter
Beurer Pulsoximeter PO 30
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
0,26 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Beurer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.