Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Lagerungsset
>
Artikel
Luftkissen-Set Gummi, rund, Ø 43?cm außen, Ø 15?cm innen
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-BERT23220430
Hersteller:
Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
23220430
EAN/GTIN:
4048792007513
Suchbegriffe:
Lagerungshilfe Set
Lagerungshilfen Set
Lagerungshilfenset
Lagerungskeil Set
Luftkissen-Set Gummi, rund, Ø 43?cm außen, Ø 15?cm innen
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
20.39.01.0004
PZN Nummer:
02685456
Länge:
500 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,718 kg
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Lagerungskeilset
,
Lagerungskissen Set
,
Lagerungskissenset
,
Lagerungsset
,
lagerungshilfe set
,
Luftkissen
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,67*
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 47,33*
€ 56,32
pro Kit
ab 2 Kits
€ 46,13*
€ 54,89
pro Kit
ab 5 Kits
€ 43,30*
€ 51,53
pro Kit
ab 10 Kits
€ 41,89*
€ 49,85
pro Kit
ab 20 Kits
€ 40,92*
€ 48,69
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 34,67*
€ 41,26
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen